• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque en fibres, grain céramique Ø 125 mm CO-ALU36 pour métaux non ferreux tendres

Réf.: 4007220218907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220218907
EAN / GTIN 4007220218907
Réf. fabricant 64281236
Article hors catalogue L51050 1600

Description

Description:

Les disques fibre de PFERD sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057, forme A1, version F et portent la désignation « Disques en fibres vulcanisées ». Pour un ponçage agressif avec un enlèvement de matière extrême lors de l'usinage de métaux non ferreux. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Les additifs antiadhésifs dans le revêtement réduisent nettement l'adhérence des copeaux et, ainsi, l'encrassement des disques fibre.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Ø d’alésage: 22 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO-ALU
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 36

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière très élevée.
  • Finition de surface homogène grâce à un abrasif haute qualité.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les disques fibre avec des plateaux-supports pour meuleuses d'angle courantes conformément à la norme ISO 15636. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Cuivre
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Cuivre; Alliages d'aluminium, durs; Autres métaux non ferreux; Alliages d'aluminium, tendres; Alliages d'aluminium, tenaces; Zinc

Livraison:

  • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.