Description:
Les disques fibre de PFERD sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057, forme A1, version F et portent la désignation « Disques en fibres vulcanisées ». Pour un ponçage agressif avec un enlèvement de matière extrême lors de l'usinage de métaux non ferreux. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Les additifs antiadhésifs dans le revêtement réduisent nettement l'adhérence des copeaux et, ainsi, l'encrassement des disques fibre.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 15300 RPM
- Ø d’alésage: 16 mm
- Abrasif: Grain céramique CO-ALU
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
- Granulométrie: 80
Avantage(s):
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière très élevée.
- Finition de surface homogène grâce à un abrasif haute qualité.
- Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utiliser les disques fibre avec des plateaux-supports pour meuleuses d'angle courantes conformément à la norme ISO 15636. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Cuivre
- Alliages d'aluminium, durs
- Autres métaux non ferreux
- Alliages d'aluminium, tendres
- Alliages d'aluminium, tenaces
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Cuivre; Alliages d'aluminium, durs; Autres métaux non ferreux; Alliages d'aluminium, tendres; Alliages d'aluminium, tenaces; Zinc
Livraison:
- Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.