Disque en fibres à grain céramique COMBICLICK Ø 125 mm CO-ALU36 pour métaux non ferreux tendres

Réf.: 4007220217979
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220217979
EAN / GTIN 4007220217979
Réf. fabricant 64194103
Article hors catalogue L51050 1498

Description

Description:

Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. Grâce à ce plateau-support, il est possible d'utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. Les disques fibre de PFERD sont fabriqués conformément à la norme ISO 16057, forme A1, version F et portent la désignation « Disques en fibres vulcanisées ». Pour un ponçage agressif avec un enlèvement de matière extrême lors de l'usinage de métaux non ferreux. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Les additifs antiadhésifs dans le revêtement réduisent nettement l'adhérence des copeaux et, ainsi, l'encrassement des disques fibre.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Abrasif: Grain céramique CO-ALU
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 36

Avantage(s):

  • Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable sans échauffement.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie et une performance d'enlèvement de matière très élevée.
  • Finition de surface homogène grâce à un abrasif haute qualité.
  • Le remplacement très rapide et facile des outils réduit les frais d'exploitation.
  • COMBICLICK permet d’éviter les rayures dues aux éléments de serrage saillants et d’obtenir un taux d’utilisation très élevé de l’abrasif utilisé.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les disques en fibre COMBICLICK avec le plateau-support COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Meulage frontal particulièrement tendre et flexible.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Cuivre
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Cuivre; Alliages d'aluminium, durs; Autres métaux non ferreux; Alliages d'aluminium, tendres; Alliages d'aluminium, tenaces; Zinc

Livraison:

  • Commander les plateaux-supports COMBICLICK séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop