Description:
Les systèmes d’entraînement avec DIN 10/DIN 15 sont des machines à vitesses multiples. Ils couvrent des plages de vitesses étendues et peuvent être adaptés aux différentes exigences des outils par régulation électronique progressive. La puissance motrice des machines est très élevée. Combinées à des porte-outils compacts ou des prolongateurs, elles permettent également de réaliser des opérations d’usinage dans les zones difficiles d’accès. Les machines avec prolongateurs rigides offrent des solutions pour les applications personnalisées. La machine avec support tubulaire dispose d’une régulation progressive de la vitesse de rotation. Câble secteur de 4 m, 2 clés de serrage. Machine 230 V avec prise Europe.
Caractéristique(s):
- Puissance absorbée: 710 Watt
- Puissance délivrée: 410 Watt
- Plage de vitesse de rotation, à partir de: 2500 RPM
- Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 9000 RPM
- Serrage, de: 230 Volt
- Largeur métrique: 120 mm
- Accouplement [DIN]: 10
- Longueur métrique: 455 mm
- Poids net: 2.5 kg
- Hauteur: 120 mm
Avantage(s):
- Régulation progressive de la vitesse de rotation.
- Unité électronique pour le maintien de la vitesse de rotation réglée.
- Protection contre les surcharges.
- Démarrage progressif pour la protection des personnes, de l’outil et du mécanisme d’entraînement.
- Protection contre le redémarrage après une chute de tension (USP).
Livraison:
- La machine est livrée sans transmission flexible. Veuillez commander cette dernière séparément.