Description:
La satineuse avec blocage de broche dispose d’une régulation progressive de la vitesse de rotation. Elle possède deux clavettes pour une transmission de force accrue sur les rouleaux, une broche avec fixation CD-R et une broche M14 pour la fixation des rouleaux avec filetage intérieur. Câble secteur de 4 m, protection des mains, poignées antivibrations, broche démontable. Machine 230 V avec prise Europe.
Caractéristique(s):
- Puissance absorbée: 1700 Watt
- Puissance délivrée: 1000 Watt
- Plage de vitesse de rotation, à partir de: 2700 RPM
- Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 7500 RPM
- Serrage, de: 230 Volt
- Largeur métrique: 77 mm
- Fixation d’outil, largeur: 100
- Ø d’alésage, max.: 125 mm
- Longueur métrique: 415 mm
- Poids net: 3.065 kg
- Ø de fixation d’outil: 19 mm
- Hauteur: 207 mm
Avantage(s):
- Unité électronique numérique assurant une vitesse de rotation constante.
- Protection contre les surcharges.
- Démarrage progressif pour la protection des personnes, de l’outil et du mécanisme d’entraînement.
- Blocage de broche