• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Prolongateur pour broche d’entraînement SPV 50-3 S6 44 000 tr/min max. avec pince de serrage 3 mm

Réf.: 4007220185285
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220185285
EAN / GTIN 4007220185285
Réf. fabricant 87100359
Article hors catalogue L51700 141

Description

Description:

Les prolongateurs pour broches d’entraînement servent à rallonger la tige des outils de meulage et de fraisage. Ils permettent une utilisation dans les zones difficiles d’accès et se montent dans la pince de serrage de la machine (machine pneumatique ou électrique) ou dans le porte-outil de la transmission flexible. Les prolongateurs pour broches d’entraînement constituent une alternative économique aux fraises et meules sur tige longue fabriquées sur mesure. Prolongateur pour broches d’entraînement avec une longueur de travail d’env. 50 mm, une fixation d’outil de 3 mm et une fixation de tige de 6 mm. Prolongateur recommandé pour moteurs à vitesse de rotation maximale de 44 000 tr/min. 1 clé de serrage EM SW 13/64″, 1 clé de serrage EM SW 9/32″ et 1 pince de serrage 3 mm.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 44000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 14
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3
  • Poids net: 0.028 kg
  • Ø de fixation de tige [mm]: 6
  • Ø de broche, max.: 9.5 mm
  • Ø de fixation d’outil: 3 mm
  • Longueur, tenon de fixation: 30
  • Longueur, totale: 76 mm

Remarque(s):

  • Attention ! Lorsque vous utilisez des prolongateurs de broche, respectez les prescriptions de sécurité et vigueur et les règlements de prévention des accidents. Lors de l'utilisation de tiges longues, il est indispensable d'introduire l'outil dans la pièce à usiner (par ex. alésages, tuyaux, conduits ou rainures) avant la mise en marche de la machine motrice. Le prolongateur ne doit en aucun cas sortir de la pièce avec l'outil pendant le fonctionnement. Risque élevé d'accident en cas de non-respect ! Dans de mauvaises conditions d'utilisation, le prolongateur risque de se plier avec l'outil monté.
  • Le prolongateur est uniquement conçu pour l'utilisation manuelle avec des machines pneumatiques/électriques adaptées ou des porte-outils à transmission flexible pour outils à tige standard. Il se monte dans la pince de serrage fixe des machines et s'utilise avec un outil compatible en termes de vitesse de rotation. Il est strictement interdit de le serrer au niveau du rayon d'arrondi. Le montage d'un second prolongateur ou d'outils à tige rallongée est interdit.
  • La vitesse de rotation maximale autorisée est de 44 000 tr/min.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier