• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime CHISEL BIT tiers-points 175 mm, taille 2 pour l'affûtage des arêtes des chaînes de tronçonneuse

Réf.: 4007220174968
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220174968
EAN / GTIN 4007220174968
Réf. fabricant 18801225
Article hors catalogue L51060 566

Description

Description:

Les limes pour tronçonneuse PFERD sont utilisées dans le monde entier pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse. Elles sont disponibles à l'unité avec manche ou en combinaison avec des limes pour limiteurs de profondeur avec les affûteuses de chaînes de tronçonneuse CHAIN SHARP appréciées des professionnels. Lime tiers-points pour la réparation et l'affûtage des chaînes de tronçonneuse à profil de dent carré. Pour l'affûtage des arêtes des chaînes de tronçonneuse. Taille simple pour l'affûtage universel.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1250
  • Forme: Tiers-points
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 175 mm
  • Hauteur: 4.6 mm

Avantage(s):

  • La version tiers-points est idéale pour l'affûtage des chaînes 3/8″.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)