Rechange pour lime pour limiteur de profondeur type 4132 9x6 mm, 200 mm, taille 2 pour ChainSharp CS-X

Réf.: 4007220174951
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220174951
    EAN / GTIN 4007220174951
    Réf. fabricant 11692203
    Article hors catalogue L51060 551

    Description

    Description:

    PFERD propose une série de limes de rechange pour différents outils de limage. Outre des limes de rechange pour les rabots à laque et des limes de rechange pour les limes à chanfreiner universelles, des limes pour tronçonneuse et pour limiteur de profondeur pour les affûteuses de PFERD sont également disponibles. Lime plate taillée sur deux faces. Pour l’affûteuse CHAIN SHARP CS-X.

    Caractéristique(s):

    • Type PFERD: 4132
    • Largeur métrique: 9 mm
    • Taille: 2
    • Longueur métrique: 200 mm
    • Hauteur: 6 mm

    Avantage(s):

    • Enlèvement de matière parfaitement réglé sur le limiteur de profondeur.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Affûter
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)