• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime pour limiteur de profondeur plate à main 150 mm, taille 2 pour chaînes de tronçonneuse

Réf.: 4007220174920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220174920
EAN / GTIN 4007220174920
Réf. fabricant 11610154
Article hors catalogue L51060 450

Description

Description:

Les limes pour limiteur de profondeur sont des limes à affûter carrées plates permettant le réaffûtage précis des limiteurs de profondeur sur les chaînes de tronçonneuse. Les limes pour limiteur de profondeur adaptées aux différentes affûteuses de PFERD sont également disponibles. Lime plate avec soie taillée sur les deux faces, chants arrondis non taillés. Forme F selon DIN 7262. Les limes pour tronçonneuse plates sont utilisées sur les limiteurs de profondeur des chaînes de tronçonneuse. Taille simple pour l'affûtage universel. Les limes sont livrées dans des emballages pour point de vente et sans manche.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1213 ruk
  • Forme: Plate à main
  • Largeur métrique: 16 mm
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 150 mm
  • Hauteur: 3 mm

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière parfaitement réglé sur le limiteur de profondeur.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)