Lime de ponçage souple SF 180x28x5 mm SIC100 pour utilisation universelle

Réf.: 4007220173107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes universelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220173107
    EAN / GTIN 4007220173107
    Réf. fabricant 40110041

    Description

    Description:

    Les limes de ponçage souples sont idéales pour la construction de motopropulseurs et de turbines ainsi que la fabrication d'outils et de moules. L'utilisation de différentes granulométries, du grain grossier au grain très fin, permet d'obtenir progressivement différentes finitions de surface. Pour l'usinage des pièces présentant de multiples contours, des zones difficilement accessibles et des fentes étroites.

    Caractéristique(s):

    • Largeur métrique: 28 mm
    • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
    • Longueur métrique: 180 mm
    • Granulométrie: 100
    • Hauteur: 5 mm

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utiliser les limes de ponçage avec une pression modérée. Parfaitement appropriés lorsque le SiC est le seul matériau autorisé pour l'usinage, par ex. pour les pièces d'entraînement dans l'industrie aéronautique.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces; chanfreinage
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables
      • Alliages d'aluminium, durs
      • Métal non ferreux dur
      • Bois dur
      • Autres métaux non ferreux
      • Matières plastiques
      • Alliages d'aluminium, tendres
      • Métal non ferreux tendre
      • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Alliages d'aluminium, tenaces
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Alliages d'aluminium, tenaces; Bois