Lime de ponçage souple SF-R avec rayon 147x15x5 mm SIC180 pour utilisation universelle

Réf.: 4007220173039
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Limes universelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220173039
EAN / GTIN 4007220173039
Réf. fabricant 40110023

Description

Description:

Les limes de ponçage souples sont idéales pour la construction de motopropulseurs et de turbines ainsi que la fabrication d'outils et de moules. L'utilisation de différentes granulométries, du grain grossier au grain très fin, permet d'obtenir progressivement différentes finitions de surface. Pour l'usinage des pièces présentant de multiples contours, des zones difficilement accessibles et des fentes étroites.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 15 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Longueur métrique: 147 mm
  • Granulométrie: 180
  • Hauteur: 5 mm

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les limes de ponçage avec une pression modérée. Parfaitement appropriés lorsque le SiC est le seul matériau autorisé pour l'usinage, par ex. pour les pièces d'entraînement dans l'industrie aéronautique.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces; chanfreinage
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Bois dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Alliages d'aluminium, tenaces; Bois

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop