Description:
Les limes de ponçage souples sont idéales pour la construction de motopropulseurs et de turbines ainsi que la fabrication d'outils et de moules. L'utilisation de différentes granulométries, du grain grossier au grain très fin, permet d'obtenir progressivement différentes finitions de surface. Pour l'usinage des pièces présentant de multiples contours, des zones difficilement accessibles et des fentes étroites.
Caractéristique(s):
- Largeur métrique: 15 mm
- Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
- Longueur métrique: 147 mm
- Granulométrie: 80
- Hauteur: 5 mm
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utiliser les limes de ponçage avec une pression modérée. Parfaitement appropriés lorsque le SiC est le seul matériau autorisé pour l'usinage, par ex. pour les pièces d'entraînement dans l'industrie aéronautique.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces; chanfreinage
- Types de machine motrice: À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables
- Alliages d'aluminium, durs
- Métal non ferreux dur
- Bois dur
- Autres métaux non ferreux
- Matières plastiques
- Alliages d'aluminium, tendres
- Métal non ferreux tendre
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Alliages d'aluminium, tenaces
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Alliages d'aluminium, tenaces; Bois