Fraise à lamer HSS avec pilote DIN 373 Ø 8,0 mm, tige Ø 5 mm, pour avant-trou de taraudage

Réf.: 4007220169193
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
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220169193
EAN / GTIN 4007220169193
Réf. fabricant 25203115
Article hors catalogue L51140 967

Description

Exécution:

  • GKL

Description:

Fraises à lamer hautes performances en HSS selon DIN 373, pour le chambrage de vis à tête cylindrique et hexagonale ainsi que d'écrous. Les fraises à lamer sont de forme cylindrique. Le pilote cylindrique du degré de qualité approprié, à savoir « fin », « moyen » ou « pour avant-trou de taraudage », garantit une fraisure concentrique au trou percé. Outils de lamage hautes performances avec pilote, pour avant-trou de taraudage (GKL).

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 400 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 600 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 400 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 600 RPM
  • Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 400 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 400 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 400 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 400 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 800 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 600 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 800 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 600 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 800 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 600 RPM
  • Exécution: GKL
  • Ø de roulement à billes: 3.3 mm
  • ø: 8 mm
  • Ø de la tige, métrique: 5 mm
  • Longueur, totale: 71 mm

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière très élevé.
  • Évacuation optimale des copeaux.
  • Résultats sans bavures.
  • Longue durée de vie.
  • Fonctionnement sans vibrations.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Les fraises à lamer pour avant-trou de taraudage conviennent à la réalisation de fraisures plates sur des avant-trous destinés à un filetage intérieur.
  • Tâches d’usinage: Lamage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Panneau de particules
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Bois dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Divers
    • Matières plastiques
    • Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Bois tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Panneau de particules; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc