Fraise à lamer HSS avec pilote DIN 373 Ø 8,0 mm, tige Ø 5 mm, moyenne pour trou débouchant

Réf.: 4007220169087
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises à lamer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220169087
    EAN / GTIN 4007220169087
    Réf. fabricant 25203108
    Article hors catalogue L51140 1033

    Description

    Exécution:

    • M

    Description:

    Fraises à lamer hautes performances en HSS selon DIN 373, pour le chambrage de vis à tête cylindrique et hexagonale ainsi que d'écrous. Les fraises à lamer sont de forme cylindrique. Le pilote cylindrique du degré de qualité approprié, à savoir « fin », « moyen » ou « pour avant-trou de taraudage », garantit une fraisure concentrique au trou percé. Outils de lamage hautes performances pour trous débouchants, du degré de qualité « moyen » (M) selon ISO 273.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 400 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 600 RPM
    • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 400 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 600 RPM
    • Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 400 RPM
    • Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 400 RPM
    • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 400 RPM
    • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 400 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 800 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 600 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 800 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 600 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 800 RPM
    • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 600 RPM
    • Exécution: M
    • Ø de roulement à billes: 4.5 mm
    • ø: 8 mm
    • Ø de la tige, métrique: 5 mm
    • Longueur, totale: 71 mm

    Avantage(s):

    • Enlèvement de matière très élevé.
    • Évacuation optimale des copeaux.
    • Résultats sans bavures.
    • Longue durée de vie.
    • Fonctionnement sans vibrations.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Les fraises à lamer en qualité « moyenne » conviennent à la réalisation de fraisures plates sur des trous débouchants ou borgnes dans une plage de tolérance moyenne, pour une moindre précision d'assemblage.
    • Tâches d’usinage: Lamage
    • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
      • Laiton
      • Bronze
      • Aciers de cémentation
      • Fonte
      • Panneau de particules
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables
      • Élastomères
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Alliages d'aluminium, durs
      • Métal non ferreux dur
      • Bois dur
      • Autres métaux non ferreux
      • Divers
      • Matières plastiques
      • Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques
      • Alliages d'aluminium, tendres
      • Métal non ferreux tendre
      • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
      • Bois tendre
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Aciers à outils
      • Alliages d'aluminium, tenaces
      • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
      • Bois
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Panneau de particules; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc