Assortiment de fraises coniques HSS, 5 pièces, DIN 335 C 90° avec revêtement HICOAT HC-FEP

Réf.: 4007220168769
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220168769
EAN / GTIN 4007220168769
Réf. fabricant 25202159
Article hors catalogue L51140 843

Description

Exécution:

  • HC-FEP

Description:

Les assortiments comprennent des outils de lamage hautes performances dotés d'un angle de fraisure de 90° pour le chambrage de vis à 90° dans des matériaux très résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX). Leur revêtement HICOAT HC-FEP garantit une grande dureté et une forte résistance à l'usure. Très résistants aux hautes températures, ces outils se caractérisent par une durée de vie particulièrement élevée. Ils peuvent également être utilisés à une vitesse de coupe élevée et sans fluides de refroidissement et de lubrification. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 5 Stück
  • Type PFERD: SET KES HSS DIN 335 C90° 5 HC-FEP
  • Exécution: HC-FEP
  • Contenu ø d'outil: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière très élevé et évacuation optimale des copeaux.
  • Résultats sans bavures, y compris à une faible vitesse de coupe.
  • Durée de vie très élevée.
  • Grande qualité de surface de la pièce à usiner.
  • Utilisation universelle sur pratiquement tous les matériaux.