Assortiments de fraises coniques HSSE, 5 pièces, DIN 335 C 90°, version Co5

Réf.: 4007220168738
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 4007220168738
Copier
EAN / GTIN 4007220168738
Copier
Réf. fabricant 25202156
Copier
Article hors catalogue L51140 830
Copier
Fabricant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • HSSE

Description:

Les assortiments comprennent des outils de lamage hautes performances dotés d'un angle de fraisure de 90° pour le chambrage de vis à 90° dans des matériaux très résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX). Longue durée de vie et résistance aux hautes températures grâce à la teneur en cobalt. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 5 Stück
  • Type PFERD: SET KES HSSE DIN 335 C90° 5
  • Exécution: HSSE
  • Contenu ø d'outil: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Avantage(s):

  • Enlèvement de matière très élevé et évacuation optimale des copeaux.
  • Résultats sans bavures, y compris à une faible vitesse de coupe.
  • Longue durée de vie.
  • Grande qualité de surface de la pièce à usiner.
  • Utilisation universelle sur pratiquement tous les matériaux.