• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif diamant, résine synthétique, 12A2/45° PHT 230 mm D64 (fine), meulage à sec

Réf.: 4007220168677
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220168677
EAN / GTIN 4007220168677
Réf. fabricant 68612106
Article hors catalogue L51220 30

Description

Exécution:

  • PHT

Description:

Les disques abrasifs diamant à liant à résine synthétique sont souvent utilisés pour le meulage des outils en carbure ou HSS, mais aussi dans d’autres processus de meulage pour la production. Ils s’utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Liant à résine phénolique pour un meulage à sec à rendement très élevé. Le type de liant PHT est conçu pour un travail à sec. Il permet un ponçage sans échauffement, y compris sans fluide de refroidissement.

Caractéristique(s):

  • Forme: 12A2/45°
  • Exécution: PHT
  • Largeur, bord abrasif: 10 mm
  • Ø d’alésage: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: D 64
  • Hauteur, revêtement: 2 mm
  • Angle: 45 °

Avantage(s):

  • Les caractéristiques de revêtement du liant à résine synthétique peuvent être adaptées de façon optimale à l'application concernée.
  • Dressage simple.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Un diamètre D plus élevé permet d'accroître la rentabilité grâce à de meilleures conditions thermiques et cinématiques. La largeur du revêtement W ou U doit toujours être inférieure à la pièce à meuler. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil ainsi que le risque d’endommagement thermique des pièces à usiner. Dans des cas exceptionnels, les liants conçus pour le meulage à sec peuvent aussi être utilisés sous arrosage. Une épaisseur de revêtement abrasif X élevée a un impact sur les coûts de matériau pour les grains diamant et le liant, mais n'influe que très peu sur les coûts de fabrication. En règle générale, une épaisseur de revêtement abrasif X élevée est donc plus économique.
  • Tâches d’usinage: Usinage de finition; Affûter; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Machine-outil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Carbure

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

Produits adaptés

Accessoires