Exécution:
Description:
Les disques abrasifs diamant à liant à résine synthétique sont souvent utilisés pour le meulage des outils en carbure ou HSS, mais aussi dans d’autres processus de meulage pour la production. Ils s’utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Liant à résine phénolique à très haute capacité d’enlèvement de matière, pour le meulage à sec. Le liant PHST est plus résistant et permet par conséquent des profondeurs de passe par course encore plus élevées, sans endommagement thermique des pièces à usiner. La durée de vie du liant s’en trouve quelque peu réduite au profit d’un meulage plus rapide.
Caractéristique(s):
- Forme: 11V9
- Exécution: PHST
- Largeur, revêtement: 10 mm
- Ø d’alésage: 20 mm
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
- Granulométrie: D 126
- Hauteur, revêtement: 3 mm
Avantage(s):
- Les caractéristiques de revêtement du liant à résine synthétique peuvent être adaptées de façon optimale à l'application concernée.
- Dressage simple.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Un diamètre D plus élevé permet d'accroître la rentabilité grâce à de meilleures conditions thermiques et cinématiques. La largeur du revêtement W ou U doit toujours être inférieure à la pièce à meuler. Si possible, privilégier le meulage sous arrosage au meulage à sec. Ceci permet de réduire l’usure de l’outil ainsi que le risque d’endommagement thermique des pièces à usiner. Dans des cas exceptionnels, les liants conçus pour le meulage à sec peuvent aussi être utilisés sous arrosage. Une épaisseur de revêtement abrasif X élevée a un impact sur les coûts de matériau pour les grains diamant et le liant, mais n'influe que très peu sur les coûts de fabrication. En règle générale, une épaisseur de revêtement abrasif X élevée est donc plus économique.
- Tâches d’usinage: Usinage de finition; Affûter; chanfreinage
- Types de machine motrice: Machine-outil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Carbure
- Matériaux pouvant être usinés: Carbure
Livraison:
- Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.