Fraise conique et ébavureur HSS 90° Ø 12,4 mm, tige Ø 8 mm DIN 335 C à revêtement HICOAT

Réf.: 4007220168318
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220168318
EAN / GTIN 4007220168318
Réf. fabricant 25202144
Article hors catalogue L51140 984

Description

Exécution:

  • HC-FEP

Description:

Les fraises coniques PFERD se caractérisent par des arêtes très tranchantes, à coupe à droite, procurant de très bons résultats même à une faible vitesse de coupe. De plus, les fraises coniques à revêtement HICOAT atteignent un haut degré de dureté à chaud et de résistance à l'oxydation. Leur utilisation est donc possible sans ajout de fluides de refroidissement, y compris sur des matériaux durs. Outils de lamage hautes performances, dotés d'un angle de fraisure de 90°, pour le chambrage de vis à 90° dans des matériaux très résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable. Pour assurer une transmission de couple fiable, les fraises coniques sont dotées d’une tige à trois méplats à partir d’un diamètre de fraise de 28 mm. Leur revêtement HICOAT HC-FEP garantit une grande dureté et une forte résistance à l'usure. Très résistants aux hautes températures, ces outils se caractérisent par une durée de vie particulièrement élevée. Ils peuvent également être utilisés à une vitesse de coupe élevée et sans fluides de refroidissement et de lubrification.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 260 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 260 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 390 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 390 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 260 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 260 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 390 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 520 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 520 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 390 RPM
  • Exécution: HC-FEP
  • ø: 12.4 mm
  • Ø de la tige, métrique: 8 mm
  • Angle: 90 °
  • Longueur, totale: 56 mm

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient particulièrement pour la réalisation de fraisures destinées à des vis à 90°.
  • Tâches d’usinage: Lamage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Panneau de particules
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Divers
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Métal non ferreux tendre
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Bois tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Panneau de particules; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc