Exécution:
Description:
L'assortiment comprend 19 forets hélicoïdaux HSS en version INOX, en HSSE-Co5 (M35), pour utilisation industrielle. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages. La fixation des forets hélicoïdaux HSS facilite la sélection et le prélèvement des outils.
Caractéristique(s):
- Nombre, contenu: 19 Stück
- Type PFERD: SET SPB DIN 338 HSSE N 1-10 INOX 19TLG
- Exécution: INOX
- Angle de spirale, de: 36 °
- Angle: 135 °
Avantage(s):
- Très bonne évacuation des copeaux.
- Grande précision de concentricité.
- Centrage exact et faible force de poussée grâce à la pointe affûtée en croix.
- Convient particulièrement aux matériaux résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX).
- Version pointue stable.