Exécution:
Description:
L'assortiment comprend 25 forets hélicoïdaux HSS en version STEEL, en HSSG (M2), pour utilisation industrielle. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages. La fixation des forets hélicoïdaux HSS facilite la sélection et le prélèvement des outils.
Caractéristique(s):
- Nombre, contenu: 25 Stück
- Type PFERD: SET SPB DIN 338 HSSG N 1-13 STEEL 25TLG
- Exécution: STEEL
- Angle de spirale, de: 24 °
- Angle de spirale, jusqu’à: 30 °
- Angle: 118 °
Avantage(s):
- Très bonne évacuation des copeaux.
- Grande précision de concentricité.
- Centrage exact et faible force de poussée grâce à la pointe affûtée en croix.
- Utilisation universelle pour l’acier, l’acier moulé, la fonte grise, la fonte malléable, le bronze, le laiton et l’aluminium.
- Centrage simple.