Fraise conique et ébavureur HSSE Co5 90° Ø 5,3 mm, tige Ø 4 mm DIN 335 C

Réf.: 4007220167359
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220167359
    EAN / GTIN 4007220167359
    Réf. fabricant 25202124

    Description

    Exécution:

    • HSSE

    Description:

    Les fraises coniques PFERD se caractérisent par des arêtes très tranchantes procurant de très bons résultats même à une faible vitesse de coupe. Outils de lamage hautes performances, dotés d'un angle de fraisure de 90°, pour le chambrage de vis à 90° dans des matériaux très résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX). Longue durée de vie et résistance aux hautes températures grâce à la teneur en cobalt.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 640 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 640 RPM
    • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 640 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 960 RPM
    • Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 640 RPM
    • Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 960 RPM
    • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 640 RPM
    • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 640 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 1280 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 960 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 1280 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 960 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 1280 RPM
    • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 960 RPM
    • Exécution: HSSE
    • ø: 5.3 mm
    • Ø de la tige, métrique: 4 mm
    • Angle: 90 °
    • Longueur, totale: 40 mm

    Avantage(s):

    • Enlèvement de matière très élevé et évacuation optimale des copeaux.
    • Résultats sans bavures, y compris à une faible vitesse de coupe.
    • Longue durée de vie.
    • Grande qualité de surface de la pièce à usiner.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utilisez de l’huile de coupe ou de l’air comprimé pour le refroidissement/la lubrification. Convient particulièrement pour la réalisation de fraisures destinées à des vis à 90°.
    • Tâches d’usinage: Lamage
    • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
      • Laiton
      • Bronze
      • Aciers de cémentation
      • Fonte
      • Panneau de particules
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables
      • Élastomères
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Alliages d'aluminium, durs
      • Métal non ferreux dur
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Superalliages à base de nickel ou de titane
      • Autres métaux non ferreux
      • Divers
      • Matières plastiques
      • Alliages d'aluminium, tendres
      • Métal non ferreux tendre
      • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
      • Bois tendre
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Aciers à outils
      • Alliages d'aluminium, tenaces
      • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
      • Bois
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Panneau de particules; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Alliages d'aluminium, tenaces; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc