Foret hélicoïdal STEEL Ø 6,8 mm, HSS-G N DIN 338 118°, universel

Réf.: 4007220167090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220167090
    EAN / GTIN 4007220167090
    Réf. fabricant 25203533
    Article hors catalogue L51140 926

    Description

    Exécution:

    • STEEL

    Description:

    Outils de perçage à pointe affûtée en croix pour utilisation industrielle. Versions entièrement meulées, à rotation à droite, permettant de percer des trous précis grâce à leur grande précision de concentricité et un centrage exact. PFERD propose des forets hélicoïdaux en version STEEL (angle de pointe de 118°) et INOX (angle de pointe de 135°). Outils de perçage hautes performances en version STEEL, en HSSG (M2), pour utilisation industrielle. Version entièrement meulée, à rotation à droite, avec pointe affûtée en croix, permettant de percer des trous précis grâce à sa grande précision de concentricité et un centrage exact.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 468 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 1171 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 1405 RPM
    • Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 937 RPM
    • Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 1171 RPM
    • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 703 RPM
    • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 1171 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 2342 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 2810 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 1171 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 1639 RPM
    • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 1873 RPM
    • Exécution: STEEL
    • ø: 6.8 mm
    • Angle de spirale, de: 25 °
    • Angle de spirale, jusqu’à: 30 °
    • Angle: 118 °
    • Longueur de spirale: 69 mm
    • Longueur, totale: 109 mm

    Avantage(s):

    • Utilisation universelle pour l’acier, l’acier moulé, la fonte grise, la fonte malléable, le bronze, le laiton et l’aluminium.
    • Centrage simple.
    • Longue durée de vie.
    • Très bonne évacuation des copeaux.
    • Grande précision de concentricité.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour le perçage du métal, utilisez de préférence une huile ou un liquide de coupe de grande qualité. Ceci contribue à un fonctionnement sans vibrations et prolonge la durée de vie du foret. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Pour éviter la corrosion, retirez de la pièce les particules produites lors de l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.).
    • Tâches d’usinage: Perçage
    • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
      • Laiton
      • Bronze
      • Aciers de cémentation
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Peau de fonderie
      • Panneau de particules
      • Cuivre
      • Fonte grise ductile
      • Plastiques thermodurcissables
      • Élastomères
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Métal non ferreux dur
      • Bois dur
      • Autres métaux non ferreux
      • Divers
      • Matières plastiques
      • Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques
      • Métal non ferreux tendre
      • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
      • Bois tendre
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Aciers à outils
      • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
      • Bois
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Peau de fonderie; Panneau de particules; Cuivre; Fonte grise ductile; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc

    Remarque(s):

    • Porter une protection oculaire !
    • Respecter les recommandations de sécurité !