• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de tronçonnage pour utilisation stationnaire T 350x4,0x25,4 mm « mi-dur » HD STEEL pour l’acier, 100 m/s

Réf.: 4007220166284
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220166284
EAN / GTIN 4007220166284
Réf. fabricant 66323625

Description

Description:

Avec les disques à tronçonner pour utilisation stationnaire, la gamme PFERD propose des outils pour les applications de tronçonnage les plus exigeantes. Les disques à tronçonner pour utilisation stationnaire sont disponibles en différentes versions et dimensions. Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Outil pour les applications de tronçonnage les plus exigeantes. Convient notamment aux opérations d’ajustage.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 100 m/s
  • Tr/min, max.: 5500 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 4 mm
  • Ø d’alésage: 25.4 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 350 mm
  • Dureté: Q (mi-dure)

Avantage(s):

  • Rentabilité très élevée grâce à une durée de vie optimale.
  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de coupe élevée.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de grandes sections transversales; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
  • Types de machine motrice: Machine à tronçonner HEAVY DUTY; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier