Roue abrasive ER 50x10,5x10 mm, gamme performance SG pour acier/acier inoxydable/fonte

Réf.: 4007220165492
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220165492
EAN / GTIN 4007220165492
Réf. fabricant 65305101
Article hors catalogue L51160 58
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Roue abrasive à capacité de meulage élevée et bonne durée de vie pour l’usinage des endroits difficiles d’accès.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 30600 RPM
  • Forme: ER / 1 / T1
  • Largeur métrique: 10.5 mm
  • Ø d’alésage: 10 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm

Avantage(s):

  • Excellente capacité de meulage.
  • Durée de vie élevée.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier inoxydable (INOX); Acier

Remarque(s):

  • Avec porte-outil monté sur des meuleuses droites, utiliser jusqu’à la vitesse de rotation maximale autorisée pour le porte-outil.
  • Utiliser uniquement pour le meulage périphérique.