• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule boisseau ETT 80x8x22,23 mm, gamme performance SG CAST+ STONE pour fonte/pierre

Réf.: 4007220164822
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220164822
EAN / GTIN 4007220164822
Réf. fabricant 63588122
Article hors catalogue L51070 280

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Meule boisseau pour fonte, béton et pierre à capacité de meulage élevée et bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 50 m/s
  • Tr/min, max.: 11900 RPM
  • Forme: ETT / 6 / T6
  • Épaisseur de paroi: 8 mm
  • Largeur métrique: 27 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 80 mm
  • Granulométrie: 80

Avantage(s):

  • Excellente capacité de meulage.
  • Durée de vie élevée.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de surface
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Pierre
    • Béton
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Pierre; Béton

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle autorisée est de 50 m/s.