• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule boisseau ETT 110x20x22,23 mm, A16, gamme performance SG STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220164730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules boisseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220164730
EAN / GTIN 4007220164730
Réf. fabricant 63418222
Article hors catalogue L51160 4

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Meule boisseau pour acier et acier inoxydable (INOX) à capacité de meulage élevée et bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 50 m/s
  • Tr/min, max.: 8600 RPM
  • Forme: ETT / 11 / T11
  • Épaisseur de paroi: 20 mm
  • Largeur métrique: 55 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 110 mm
  • Granulométrie: 16

Avantage(s):

  • Excellente capacité de meulage.
  • Durée de vie élevée.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour l'usinage des cordons de soudure, tenir légèrement en biais.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle autorisée est de 50 m/s.