• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner EHT 180x3,2x22,23 mm droit gamme uni PSF ALU+STONE pour aluminium/métaux non ferreux/pierre

Réf.: 4007220163641
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220163641
EAN / GTIN 4007220163641
Réf. fabricant 61826222

Description

Description:

Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à tronçonner pour les métaux non ferreux et les matériaux minéraux avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 8500 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 3.2 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 180 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.
  • La largeur 1,0 mm est également parfaitement adaptée aux meuleuses d’angle sans fil.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte
    • Autres métaux non ferreux
    • Pierre
    • Carrelage
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Béton
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Autres métaux non ferreux; Pierre; Carrelage; Titane; Alliages de titane; Béton