Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à tronçonner pour l’acier avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 15300 RPM
- Forme: EH / 42 / T27
- Largeur métrique: 2.4 mm
- Ø d’alésage: 16 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier