• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner EHT 100x2,4x16 mm droit gamme performance SG STEEL pour acier

Réf.: 4007220162590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220162590
EAN / GTIN 4007220162590
Réf. fabricant 61340116

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à tronçonner pour l’acier avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 15300 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 2.4 mm
  • Ø d’alésage: 16 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier