Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. PFERD propose des disques à tronçonner pour tronçonneuse à moteur thermique et tronçonneuse à meule électrique en diverses versions et dimensions. Les disques à tronçonner robustes conviennent pour le tronçonnage de l’acier, de la pierre, du béton, de la fonte et d’autres matériaux. Disque à tronçonner avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale pour utilisation sur tronçonneuses à moteur thermiques et tronçonneuses à meule.
Caractéristique(s):
- Vitesse de fonctionnement, max.: 80 m/s
- Tr/min, max.: 5100 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 4 mm
- Ø d’alésage: 20 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 300 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage
- Types de machine motrice: Meuleuse d'angle électrique; Tronçonneuse à moteur thermique
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier
Remarque(s):
- Respecter la vitesse de fonctionnement maximale de la tronçonneuse à moteur thermique/tronçonneuse à meule et utiliser un disque à tronçonner approprié.