Disque à tronçonner EH 125x2,4x22,23 mm à moyeu déporté gamme performance SG STEEL pour acier

Réf.: 4007220162217
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220162217
    EAN / GTIN 4007220162217
    Réf. fabricant 61320222
    Article hors catalogue L51080 190

    Description

    Description:

    La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à tronçonner pour l’acier avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 12200 RPM
    • Forme: EH / 42 / T27
    • Largeur métrique: 2.4 mm
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 125 mm

    Avantage(s):

    • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
    • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Acier
      • Matériaux pouvant être usinés: Acier