• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse boisseau torsadée TBG Ø 65 mm, M14, fil de diamant acier inoxydable Ø 0,50 mm, grain 270

Réf.: 4007220160121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220160121
EAN / GTIN 4007220160121
Réf. fabricant 43703023

Description

Description:

Les poils de la brosse sont torsadés sur 50 % de leur longueur. La brosse permet d’obtenir une meilleure qualité sur les surfaces irrégulières qu’avec des brosses torsadées conventionnelles. Les brosses avec garnissage en fil d’acier inoxydable (INOX) Diamant (DIA) sont appropriées pour les applications requérant une grande agressivité de la brosse. Elles s'utilisent essentiellement sur des matériaux à résistance élevée. Le fil en acier inoxydable (INOX) Diamant (DIA) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, torsades: 18 Stück
  • Tr/min, max.: 12500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 1500 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 3700 RPM
  • Système de fixation: Filetage
  • Ø de garniture: 0.5 mm
  • Ø extérieur, métrique: 65 mm
  • Ø de filetage: M14x2
  • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX) Diamant (DIA)
  • Granulométrie: 270
  • Longueur, garniture: 22 mm

Avantage(s):

  • Rapport optimal entre agressivité et flexibilité.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Croûte de laminage
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Carbure
    • Revêtements anti-usure (alliages pulvérisés et d’apport)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Croûte de laminage; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane; Carbure; Revêtements anti-usure (alliages pulvérisés et d’apport)

Livraison:

  • Granulométrie DIA 270 = D 64