Brosse plate COMPOSITE FLEX RBUP Ø 200x13x50,8 mm, filament céramique Ø 1,10 mm, grain 80, stationnaire

Réf.: 4007220159897
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220159897
    EAN / GTIN 4007220159897
    Réf. fabricant 79184124
    Article hors catalogue L51510 921

    Description

    Description:

    Brosse particulièrement souple. La brosse à garniture plastique convient particulièrement bien à l'ébavurage des pièces complexes comme les culasses et les roues dentées. Spécialement développée pour une utilisation industrielle. Les brosses en matériaux composites PFERD ont été développées spécialement pour l'utilisation industrielle automatisée. Elles conviennent à de nombreuses applications d'usinage et peuvent être montées sur toute une gamme de machines motrices grâce à la diversité de leurs systèmes de serrage. Ceci présente l'avantage de permettre la production et les rectifications de la pièce à usiner sur la même machine. Il en découle une réduction des travaux manuels à coût salarial important et des résultats reproductibles à cadences rapprochées. Pour une utilisation efficace, de nombreux paramètres tels que le temps d'usinage et l'avance doivent être harmonisés et la brosse adéquate choisie en conséquence. Les brosses avec grain céramique (CO) se distinguent par une résilience élevée et un très bon pouvoir tranchant. Pour obtenir des enlèvements de matière importantes et un effet agressif de la brosse. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

    Caractéristique(s):

    • Emballages: Emballage industriel
    • Tr/min, max.: 3600 RPM
    • Tr/min, opt., de: 900 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 1500 RPM
    • Largeur métrique: 13 mm
    • Système de fixation: Alésage
    • Largeur de montage: 13 mm
    • Ø d’alésage: 50.8 mm
    • Ø de garniture: 1.1 mm
    • Ø extérieur, métrique: 200 mm
    • Garnissage: Grain céramique (CO)
    • Granulométrie: 80
    • Longueur, garniture: 57 mm

    Avantage(s):

    • Longue durée de vie et effet de brossage agressif grâce à la forte densité de garniture.
    • Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à la répartition homogène du fil abrasif.
    • Adaptation optimale au contour des pièces et échauffement réduit grâce à une flexibilité élevée.
    • Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.
    • Pour un usinage particulièrement agressif et l'obtention d'une qualité de surface élevée de la pièce.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Structuration (matage, brossage et satinage)
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Métal non ferreux dur
      • Matériaux réfractaires
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Superalliages à base de nickel ou de titane
      • Autres métaux non ferreux
      • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Titane; Alliages de titane

    Produits adaptés

    Accessoires