• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau-support pour disques abrasifs auto-agrippants KSS-H Ø 150 filetage 5/16-24UNF, perforation multiple

Réf.: 4007220158104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220158104
EAN / GTIN 4007220158104
Réf. fabricant 45017779
Article hors catalogue L51050 1508

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Grâce aux multiples perforations du porte-disque abrasif auto-agrippant, les poussières de meulage sont aspirées de manière très efficace. Universel, il s'utilise sur de nombreuses meuleuses excentriques à filetage 5/16″. Ce plateau-support présente des avantages particuliers notamment avec l'emploi de disques abrasifs auto-agrippants en version NET.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: KSS-H 150
  • Convient pour Ø métrique: 150
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Ø de filetage: 5/16-24 UNF
  • Longueur, tenon de fixation: 9 mm

Avantage(s):

  • Environnement de travail propre et silencieux.
  • Utilisation universelle grâce à la perforation multiple.
  • Compatibles avec de nombreuses meuleuses excentriques et rondelles auto-agrippantes.
  • Système auto-agrippant extrêmement robuste et à longue durée de vie.

Remarque(s):

  • Veuillez respecter les consignes de sécurité de la machine motrice.

Produits adaptés

Accessoires