• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support POLINOX pour rondelles de bouchonnage en non-tissé auto-agrippant Ø 40 mm, tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220156933
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Cylindres abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220156933
EAN / GTIN 4007220156933
Réf. fabricant 44604060
Article hors catalogue L51100 134

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Outil à bouchonner POLINOX pour rondelles de bouchonnage. La fermeture auto-agrippante est appliquée sur une couche intermédiaire extrêmement souple.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: MK
  • Tr/min, max.: 4700 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 0 mm
  • Ø extérieur, métrique: 40 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés

Accessoires