• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque de fraisage hautes performances ALUMASTER Ø 49 mm pour meuleuse d'angle/meuleuse droite, usinage de l'aluminium

Réf.: 4007220156858
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220156858
EAN / GTIN 4007220156858
Réf. fabricant 22000025
Article hors catalogue L51140 767

Description

Description:

Le disque novateur High Speed Disc ALUMASTER est un outil exceptionnel aux performances d'enlèvement de matière extrêmement élevées. Il est parfaitement adapté à l'usinage de l'aluminium puisqu'il qu'il ne génère pas de poussières nocives ou explosives. Cet outil se compose de plaquettes amovibles en carbure de conception spéciale fixées sur le disque High Speed Disc. Outil spécial pour l’usinage des alliages d’aluminium. Au moyen d’un porte-outil spécialement conçu, peut également être utilisé sur des meuleuses droites et des transmissions flexibles en plus des meuleuses d’angle (fixation Ø 10 mm). Convient très bien pour l’usinage des endroits difficiles d’accès et des composants filigranes. Aucun capot de protection n’est requis en raison d’un diamètre de l’outil de 49 mm. Exécution HSD-R pour applications radiales. High Speed Disc ALUMASTER HSD-R 50 avec plaquettes amovibles en carbure prémontées, tournevis TORX et coffret en plastique.

Caractéristique(s):

  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 25000 RPM
  • Largeur métrique: 8 mm
  • Ø d’alésage: 10 mm
  • Ø extérieur, métrique: 49 mm

Avantage(s):

  • Ne génère pas de poussières nocives ou explosives.
  • Ne nécessite pas d'aspiration.
  • Alternative économique et écologique aux disques à ébarber ou à surfacer à lamelles pour un poids équivalent.
  • Géométrie de disque novatrice et robuste pour une sécurité maximale, une durée de vie extrême et un travail confortable.
  • Spécialement conçu avec des plaquettes en carbure remplaçables.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: L'outil est conçu principalement pour une utilisation sur l'aluminium, les alliages d'aluminium et les pièces moulées en aluminium. Il est également possible de travailler les métaux non ferreux à faible résistance et les plastiques renforcés de fibres. À vérifier au cas par cas dans le cadre de l'application. Évitez une immersion profonde. Le disque de fraisage n’est pas un outil de coupe. Ne pas appliquer une pression d’appui trop élevée sur l’outil : Le disque High Speed Disc ALUMASTER fonctionne sans application de forces importantes. Travaillez les arêtes de la pièce dans le sens descendant et non pas ascendant. Ne pas ralentir l'outil sur la pièce. Risque de rupture des plaquettes amovibles.
  • Tâches d’usinage: Fraisage; Fraisage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Cuivre
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Alliages d'aluminium, tenaces
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Cuivre; Alliages d'aluminium, tendres; Alliages d'aluminium, tenaces; Zinc

Remarque(s):

  • L’écrou du flasque doit obligatoirement être serré avec l'outil associé, par ex. la clé à ergots. Les systèmes de serrage serrés à la main, sans outil, ne sont pas autorisés.
  • Serrez les vis de fixation des plaquettes amovibles avec la clé Torx fournie. En cas d’utilisation correcte, la clé prescrit un couple de serrage d’environ 4 Nm. Vous pouvez également utiliser une clé dynamométrique avec couple de serrage de 4 Nm.
  • Les plaquettes amovibles mal fixées risquent de casser en cours d’utilisation. Elles doivent donc être vérifiées à intervalles réguliers.
  • Ne pas utiliser de plaquettes amovibles détériorées ! Risque de rupture !