Brosse pinceau tendre non torsadée vulcanisée PBV Ø 22 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier Ø 0,25

Réf.: 4007220153321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Brosse pinceau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220153321
    EAN / GTIN 4007220153321
    Réf. fabricant 43208001
    Article hors catalogue L51510 485

    Description

    Description:

    Effet de brossage particulièrement agressif pour travaux de brossage difficiles. Le garnissage des brosses à liant synthétique est intégré dans une masse synthétique élastique. Comparativement aux brosses sans liant synthétique, l'effet de brossage est nettement plus agressif à souplesse réduite. Les brosses avec garniture en fil d'acier vulcanisé sont disponibles en plusieurs versions. Le degré de dureté détermine l'effet de brossage recherché.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 13000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 6500 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 9800 RPM
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de boisseau: 22 mm
    • Ø de garniture: 0.25 mm
    • Ø extérieur, métrique: 22 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Garnissage: Fil d’acier (ST)
    • Longueur, garniture: 25 mm
    • Longueur, totale: 70 mm

    Avantage(s):

    • Précision extrême grâce à une stabilité géométrique élevée.
    • Durée de vie maximale dans la mesure où toute rupture précoce des fils est évitée

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal. Pour un effet de brossage particulièrement intense, appliquer frontalement.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Remarque(s):

    • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.