Brosse pinceau torsadée PBG Ø 19 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier Ø 0,35

Réf.: 4007220153314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse pinceau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220153314
    EAN / GTIN 4007220153314
    Réf. fabricant 43207001
    Article hors catalogue Z5E170 PBG1919/6S

    Description

    Description:

    Brosse agressive. Convient aux travaux de brossage de difficulté moyenne tels que l'ébavurage, le nettoyage, le dérouillage et le décalaminage ainsi qu'à l'élimination de projections de soudage. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, torsades: 6 Stück
    • Emballages: Emballage industriel
    • Tr/min, max.: 20000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 10000 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 15000 RPM
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de boisseau: 19 mm
    • Ø de garniture: 0.35 mm
    • Ø extérieur, métrique: 19 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Garnissage: Fil d’acier (ST)
    • Longueur, garniture: 28 mm
    • Longueur, totale: 68 mm

    Avantage(s):

    • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les cavités et les alésages.
    • Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
    • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour réguler l’écartement de la brosse, utiliser des machines motrices à variateur de vitesse. Utiliser une machine motrice d'au moins 500 W pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Remarque(s):

    • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.