• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleaux abrasifs cylindriques POLIROLL PR Ø 18x35 mm, alésage Ø 5 mm, corindon, A80

Réf.: 4007220152454
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rouleaux abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220152454
EAN / GTIN 4007220152454
Réf. fabricant 42811808

Description

Description:

Pour le ponçage universel sur les métaux et autres matériaux. Les rouleaux abrasifs POLIROLL se composent d’un abrasif appliqué enroulé en spirale. Le grain abrasif lié par résine synthétique est fixé sur un support textile résistant à la traction, ce qui permet un rendement abrasif maximal.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12000 RPM
  • Tr/min, opt.: 8000 RPM
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 18 mm
  • Granulométrie: 80
  • Hauteur: 35 mm

Avantage(s):

  • Libération continue de grains abrasifs neufs pour des performances abrasives élevées et constantes sur toute la durée de vie.
  • Très stables en fonctionnement grâce au dispositif d’autoserrage par cannelure sur le porte-outil conique.
  • Changement d'outil simple.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser la pointe de l’outil, et non le côté, pour éviter d’abîmer les zones collées par apport de chaleur. Toujours poser la face collée des POLIROLL sur le porte-outil. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Affûter; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 11 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.