• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outil pour outils abrasifs, alésage Ø 1,6 mm, plage de serrage 1-5 mm, Ø tige 2,35 mm

Réf.: 4007220151570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220151570
EAN / GTIN 4007220151570
Réf. fabricant 42460023
Article hors catalogue L51050 1088

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outil adapté aux POLISTAR et POLISTAR-TUBE et meules plates et lentilles de finition Poliflex.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 2,3/1,6 1-5
  • Plage de serrage de: 1 mm
  • Plage de serrage jusqu’à: 5 mm
  • Pour ø d’alésage [mm]: 1,6
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de la tige, métrique: 2.34 mm
  • Ø de filetage: Aucune indication
  • Longueur, tige: 43 mm

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.