• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manchon abrasif POLICAP PCH, corindon, Ø 5-7x85 mm, A150 pour application universelle

Réf.: 4007220151365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220151365
EAN / GTIN 4007220151365
Réf. fabricant 42330054
Article hors catalogue L51100 146

Description

Description:

Manchons abrasifs POLICAP de forme conique. Les outils POLICAP sont façonnés sans joint et s’utilisent sur toute leur surface. Pour utilisation universelle sur matériaux en acier (trempé, traité, non trempé). Spécialement conçu pour des applications particulières, par ex. dans la fabrication d'outils et de moules et pour les travaux de réparation correspondants. Convient également à l'usinage des matières plastiques, bois et mastics dans la fabrication de maquettes.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, opt.: 12000 RPM
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, petit: 5 mm
  • Ø extérieur, métrique: 7 mm
  • Granulométrie: 150
  • Hauteur: 85 mm

Avantage(s):

  • Grande stabilité géométrique et excellent ponçage de finition grâce au procédé de fabrication spécial.
  • Changement d'outil simple.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour changer les capuchons et manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-outil fixé sur la machine motrice. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 25 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.