Capuchon abrasif POLICAP PC, forme cylindrique, corindon, Ø 16x26 mm, A60 pour application universelle

Réf.: 4007220150900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Capuchons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220150900
    EAN / GTIN 4007220150900
    Réf. fabricant 42301161
    Article hors catalogue L51100 384

    Description

    Description:

    Capuchons abrasifs POLICAP de forme cylindrique ZYA (anciennement forme A). Les outils POLICAP sont façonnés sans joint et s’utilisent sur toute leur surface. Pour utilisation universelle sur matériaux en acier (trempé, traité, non trempé). Spécialement conçu pour des applications particulières, par ex. dans la fabrication d'outils et de moules et pour les travaux de réparation correspondants. Convient également à l'usinage des matières plastiques, bois et mastics dans la fabrication de maquettes. Code couleur de granulométrie 60 = brun

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, opt.: 12000 RPM
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 16 mm
    • Granulométrie: 60
    • Hauteur: 26 mm

    Avantage(s):

    • Fixation sure des capuchons abrasifs grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
    • Grande stabilité géométrique et excellent ponçage de finition grâce au procédé de fabrication spécial.
    • Changement d'outil simple.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Pour changer les capuchons et manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-outil fixé sur la machine motrice. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Acier moulé
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 25 m/s.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.