• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive à grain compact BA 100x282 mm A320 CK pour meulage fin avec rouleau Ø 90x100 mm

Réf.: 4007220149850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220149850
EAN / GTIN 4007220149850
Réf. fabricant 45001164
Article hors catalogue L51050 1628

Description

Description:

Convient parfaitement au ponçage fin à ultrafin ainsi qu’à la préparation progressive au polissage. La durée de vie du grain compact auto-affûtant est très longue, ce qui permet d'obtenir une rugosité de surface uniforme. Les bandes courtes sont adaptées aux modèles courants de ponceuses à bande. Dans la norme ISO 2976, elles portent la désignation « bandes abrasives ».

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 100 mm
  • Abrasif: Corindon A-COMPACTKORN
  • Longueur métrique: 282 mm
  • Granulométrie: 320

Avantage(s):

  • Résistance élevée à la rupture avec une flexibilité optimale.
  • Résultats constants grâce à l'excellente adhérence des grains.
  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
  • Le tuyau en caoutchouc du rouleau abrasif s'affaisse en cas de pression appliquée accrue, ce qui réduit l'échauffement et l'usure des bandes abrasives.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Affûter; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Entraînements pour rouleaux abrasifs

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Remarque(s):

  • Respecter les consignes de sécurité de la VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke –
    Association allemande des abrasifs)
    « Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern » (Consignes de sécurité pour l’utilisation adéquate des bandes abrasives).

Produits adaptés

Accessoires