Description:
Convient parfaitement au ponçage fin à ultrafin ainsi qu’à la préparation progressive au polissage. La durée de vie du grain compact auto-affûtant est très longue, ce qui permet d'obtenir une rugosité de surface uniforme. Les bandes courtes sont adaptées aux modèles courants de ponceuses à bande. Dans la norme ISO 2976, elles portent la désignation « bandes abrasives ».
Caractéristique(s):
- Largeur métrique: 100 mm
- Abrasif: Corindon A-COMPACTKORN
- Longueur métrique: 282 mm
- Granulométrie: 240
Avantage(s):
- Résistance élevée à la rupture avec une flexibilité optimale.
- Résultats constants grâce à l'excellente adhérence des grains.
- Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.
- Le tuyau en caoutchouc du rouleau abrasif s'affaisse en cas de pression appliquée accrue, ce qui réduit l'échauffement et l'usure des bandes abrasives.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Affûter; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
- Types de machine motrice: Entraînements pour rouleaux abrasifs
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc
Remarque(s):
- Respecter les consignes de sécurité de la VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke –
Association allemande des abrasifs)
« Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern » (Consignes de sécurité pour l’utilisation adéquate des bandes abrasives).