Manchon abrasif corindon KSB cylindrique Ø 45x30 mm, A80 pour applications universelles

Réf.: 4007220149485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosses de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220149485
    EAN / GTIN 4007220149485
    Réf. fabricant 42240108

    Description

    Description:

    Pour le ponçage universel grossier à fin. Conformément à la norme ISO 2421, les manchons abrasifs portent la désignation « manchons abrasifs cylindriques ». KSB = petit emballage de manchons abrasifs

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, opt., de: 8500 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 12700 RPM
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø intérieur, métrique: 45 mm
    • Ø extérieur, métrique: 45 mm
    • Granulométrie: 80
    • Hauteur: 30 mm

    Avantage(s):

    • Maintien assuré des manchons abrasifs sur les porte-manchons grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
    • Durée de vie optimale grâce au procédé de fabrication spécial, y compris dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
    • Rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière très élevé et à l'agressivité de l’abrasif.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Pour changer les manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-manchon dans la machine motrice. Pour assurer le bon maintien des manchons abrasifs sur leur support, il convient de respecter la vitesse de rotation minimale du porte-manchon. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 20 et 30 m/s pour un rendement optimal. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques

    Livraison:

    • Les porte-manchons doivent être commandés séparément.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
    • Les manchons abrasifs ne doivent pas dépasser du porte-manchon.