• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive zircon BA 100x282 mm, Z40 pour l’enlèvement de matière élevé pour rouleau Ø 90x100 mm avec entraînement pour rouleaux abrasifs

Réf.: 4007220149416
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220149416
EAN / GTIN 4007220149416
Réf. fabricant 45001152
Article hors catalogue L51050 1184

Description

Description:

Rendement d'enlèvement de matière élevé et longue durée de vie pour les travaux de ponçage grossier. Les bandes courtes sont adaptées aux modèles courants de ponceuses à bande. Dans la norme ISO 2976, elles portent la désignation « bandes abrasives ».

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 100 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z
  • Longueur métrique: 282 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • Résistance élevée à la rupture avec une flexibilité optimale.
  • Résultats constants grâce à l'excellente adhérence des grains.
  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Affûter; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Entraînements pour rouleaux abrasifs

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC

Remarque(s):

  • Respecter les consignes de sécurité de la VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke –
    Association allemande des abrasifs)
    « Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern » (Consignes de sécurité pour l’utilisation adéquate des bandes abrasives).

Produits adaptés

Accessoires