• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-capuchon POLICAP PCT, forme conique à bout arrondi, Ø 21-24x85 mm, tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220147351
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Porte-brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220147351
EAN / GTIN 4007220147351
Réf. fabricant 42152130
Article hors catalogue L51100 203

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Porte-manchon POLICAP adapté de forme conique à bout arrondi KEL (anciennement forme L).

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PCT KEL
  • Tr/min, max.: 12000 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 85 mm
  • Ø extérieur, métrique: 23 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, tige: 30

Avantage(s):

  • Fixation sure des capuchons abrasifs grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Changement d'outil simple.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 25 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés

Accessoires