• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-capuchon POLICAP PCT, forme cylindrique, Ø 7x12 mm, tige Ø 3 mm

Réf.: 4007220147146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Porte-capuchons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220147146
EAN / GTIN 4007220147146
Réf. fabricant 42150005
Article hors catalogue L51100 397

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Porte-capuchon POLICAP adapté de forme cylindrique ZYA (anciennement forme A).

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PC ZYA
  • Tr/min, max.: 65000 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 12 mm
  • Ø extérieur, métrique: 7 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Longueur, tige: 25 mm

Avantage(s):

  • Fixation sure des capuchons abrasifs grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Changement d'outil simple.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 25 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.