Porte-manchon GK cylindrique Ø 6x10 mm, tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220146736
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Porte-brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220146736
EAN / GTIN 4007220146736
Réf. fabricant 42100610
Article hors catalogue L51110 72

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Porte-manchon adapté aux manchons abrasifs cylindriques. Conformément à la norme ISO 15637-1, les porte-manchons cylindriques portent la désignation « porte-manchons pour manchons abrasifs cylindriques ».

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: GK
  • Tr/min, max.: 55000 RPM
  • Tr/min, min.: 30000 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Ø extérieur, métrique: 6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Dureté: 65–70
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Maintien assuré des manchons abrasifs sur les porte-manchons grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Durée de vie optimale grâce au procédé de fabrication spécial, y compris dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
  • Rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière très élevé et à l'agressivité de l’abrasif.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s.

Produits adaptés

Accessoires